Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velleman K7102 Digitaler Multi-Detektor Eisenhaltiges Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Velleman K7102 Digitaler Multi-Detektor Eisenhaltiges Metall
Velleman K7102 Digitaler Multi-Detektor Eisenhaltiges Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24596386
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     K7102
EAN/GTIN:
     5410329071028
Suchbegriffe:
Kabel-Ortungsgerät
Kabelfinder
Kabelsucher
Leitungsortungsgerät
Weitere Informationen:
Technische Details
Detektierbare Materialien
Eisenhaltiges Metall
Gewicht und Abmessungen
Breite
56 mm
Tiefe
64 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.