Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

DeLOCK 87636 Serial Switch Box Verkabelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 87636 Serial Switch Box Verkabelt
DeLOCK 87636 Serial Switch Box Verkabelt
DeLOCK 87636 Serial Switch Box Verkabelt
DeLOCK 87636 Serial Switch Box Verkabelt
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24554049
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87636
EAN/GTIN:
     4043619876365
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HD 15 Pol D-Sub Switch
VGA Monitor Switch
VGA Switch
delock vga switch
Nutzen Sie den Delock Switch, um bis zu 4 verschiedene Computer mit VGA Anschluss mit einem VGA Monitor oder Beamer zu verbinden. Durch die 4 Tasten können Sie den Computer auswählen, der mit dem VGA Gerät verbunden werden soll.
Weitere Informationen:
Netzwerk
Übertragungstechnik
Verkabelt
Bandbreite
0.250 GHz
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Eingang Anschlüsse
4 x VGA 15-pin, 4 x 3.5 mm
Material
Metall
Maximale Auflösung
1600 x 1280 Pixel
Ausgang Anschlüsse
1 x VGA 15-pin, 1 x 3.5 mm
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
152 x 86 x 32 mm
Weitere Suchbegriffe: hd 15 pol d-sub switch, Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,97*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
87589
ab € 7,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.