Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 87635 Serial Switch Box Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 87635 Serial Switch Box Kabelgebunden
DeLOCK 87635 Serial Switch Box Kabelgebunden
DeLOCK 87635 Serial Switch Box Kabelgebunden
DeLOCK 87635 Serial Switch Box Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24554048
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87635
EAN/GTIN:
     4043619876358
Suchbegriffe:
HD 15 Pol D-Sub Switch
VGA Monitor Switch
VGA Switch
delock vga switch
Dieser Delock VGA Umschalter ist ein manueller bidirektionaler Umschalter zur Verbindung verschiedener Computer mit VGA Anschluss, der zwei verschiedene Einsatzmöglichkeiten bietet. - Sie können bis zu vier Computer mit VGA Anschluss an einen Monitor, TV oder Beamer etc. mit VGA Eingang anschließen. Per Knopfdruck lässt sich das Gerät auswählen, welches das Signal am Bildschirm wiedergeben soll. - Sie können ein Computer mit VGA Anschluss an bis zu vier Bildschirme anschließen und per Knopfdruck auswählen auf welchem Bildschirm das Signal angezeigt werden soll. (Eine gleichzeitige Ausgabe auf mehreren Bildschirmen ist nicht möglich)
Weitere Informationen:
Netzwerk
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Technische Details
Produktfarbe
Beige
Eingang Anschlüsse
4 x VGA 15-pin
Material
Metall
Maximale Auflösung
1920 x 1440 Pixel
Ausgang Anschlüsse
1 x VGA 15-pin
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
119 x 84 x 34 mm
Weitere Suchbegriffe: hd 15 pol d-sub switch, Komponent
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.