Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharkoon VS4-V Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sharkoon VS4-V Midi Tower Schwarz
Sharkoon VS4-V Midi Tower Schwarz
Sharkoon VS4-V Midi Tower Schwarz
Sharkoon VS4-V Midi Tower Schwarz
Sharkoon VS4-V Midi Tower Schwarz
Sharkoon VS4-V Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     832-154653
Hersteller:
     Sharkoon
Herst.-Nr.:
     4044951016037
EAN/GTIN:
     4044951016037
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Die VS4-Gehäuseserie überzeugt durch vielfältige Ausstattungsmerkmale zum attraktiven Preis. Das komplett in schwarz gehaltene ATX-Gehäuse verfügt in der Value-Variante über zwei USB 3.0 Anschlussmöglichkeiten in der Front.

Großzügiges Platzangebot:
Dank der ausgestellten Seitenteile bietet das VS4-V Raum für den problemlosen Einbau von Tower-Kühlern mit einer Höhe von bis zu 16 cm. Grafikkarten können mit einer maximalen Länge von bis zu 31/38,5 cm (bei entferntem SSD Festplattenkäfig) montiert werden. Insgesamt lassen sich bis zu sieben Erweiterungskarten verbauen. Die maximale Länge für Netzteile beträgt 25 cm, passend hierzu befindet sich ein vorinstallierter Staubfilter in der Unterseite. Das VS4-V bietet zudem eine Installationsöffnung für CPU-Kühler, zwei Öffnungen für eine optionale Wasserkühlung sowie ein komfortables Kabelmanagement-System.

Lüfter-Konfiguration:
In der Vorderseite ist bereits ein 120-mm-Lüfter inklusive Staubfilter vorinstalliert. Um den Luftstrom im Gehäuseinneren noch weiter zu verstärken kann in der Front ein optionaler 120-mm-Lüfter montiert werden. Die Rückseite bietet die Einbaumöglichkeit für einen 120-mm-Lüfter, im Seitenteil lassen sich zudem zwei weitere 120-mm-Lüfter montieren.

Frontanschlüsse:
Zwei USB 3.0- sowie zwei Audio-Schnittstellen in der Front bieten einen schnellen Zugang für den Anschluss von Peripheriegeräten.

Einbaumöglichkeiten für Laufwerke:
Das ATX-Gehäuse bietet drei 5,25" Einbauschächte für optische Laufwerke (zwei davon sind mit Schnellverschlüssen ausgestattet) oder zwei 5,25" Einbauschächte und einen extern zugänglichen 3,5" Schacht. Hier lässt sich beispielsweise ein Kartenleser schnell und einfach einbauen. Intern können drei 3,5" Festplatten mit Schnellverschlüssen eingebaut werden. Im zweiten Einbaurahmen lassen sich drei 2,5" HDDs/SSDs einbauen, in der Unterseite des Gehäuses ist Platz für eine weitere 2,5" HDD/SSD.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
225 mm
Verpackungstiefe
466 mm
Verpackungshöhe
500 mm
Paketgewicht
4400 g
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
3
Anzahl der 5,25
3
Anzahl der 2,5
4
Anzahl der internen 3,5
3
Anzahl der externen 5,25
3
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
160 mm
Max Grafikkarten-Länge
385 mm
Maximum PSU Länge
250 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
445 mm
Höhe
430 mm
Gewicht
3500 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
1x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120 mm
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 38,18*
€ 50,38*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 38,54*
€ 51,01*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 38,83*
€ 51,55*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 36,93*
€ 52,06*
pro Stück
Frei Haus
ab € 40,35*
€ 53,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.