Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cordial CFM 5 VK Audio-Kabel 5 m 6.35mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cordial CFM 5 VK Audio-Kabel 5 m 6.35mm Schwarz
Cordial CFM 5 VK Audio-Kabel 5 m 6.35mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24392358
Hersteller:
     Cordial
Herst.-Nr.:
     CFM 5 VK
EAN/GTIN:
     4250197610193
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinkenkabel stecker-stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
6.35mm
Anschluss 2
6.35mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.