Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renegade RBK550 Auto-Subwoofer Vorgeladener Subwoofer 250 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renegade RBK550 Auto-Subwoofer Vorgeladener Subwoofer 250 W
Renegade RBK550 Auto-Subwoofer Vorgeladener Subwoofer 250 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24375584
Hersteller:
     RENEGADE
Herst.-Nr.:
     RBK550
EAN/GTIN:
     5014524921395
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
Subwoofer
autolautsprecher
• REN550S, 2 x 275 Watt Max. Verstärker
• RXV1000, 25 cm Bassreflex-Subbox
Weitere Informationen:
Technische Details
Schwingspulendurchmesser
50 mm
Bass-Reflex
Ja
Subwoofer
Produkttyp
Vorgeladener Subwoofer
Subwoofer Effektivwert Energie
250 W
Gesamtleistung des Subwoofers
500 W
Subwoofer Widerstand
90 Ohm
Subwoofer-Treiberdurchmesser
250 mm
DC-Widerstand (Re)
4 Ohm
Gehäusetyp
Geschlossen
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
320 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,43*
€ 226,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,00*
€ 218,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 160,40*
€ 190,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,91*
€ 180,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,88*
€ 172,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,79*
€ 156,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.