Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics C-GMA/GMA-15 VGA-Kabel 4,6 m VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics C-GMA/GMA-15 VGA-Kabel 4,6 m VGA (D-Sub) Schwarz
Kramer Electronics C-GMA/GMA-15 VGA-Kabel 4,6 m VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24353023
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     92-2202015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 75 °C
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
10 mm
Merkmale
Kabellänge
4.6 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelschirmung
Y, Aluminum mylar foil
AWG Kabelgröße
26
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmaterial
Kupfer
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Impedanz
75 Ohm
Audio-Anschluss
Ja
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.