Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics VM-24H Sat-Verstärker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics VM-24H Sat-Verstärker
Kramer Electronics VM-24H Sat-Verstärker
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24263931
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     VM-24H
EAN/GTIN:
     7291063002084
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
SAT-Verstärker
hdmi switch 2 in 1 out
Weitere Informationen:
Eingänge
HDMI-In
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.6 mm
Tiefe
177.8 mm
Gewicht
2500 g
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
100-240 V
Outputs
Anzahl der HDMI-Ausgänge
4
Technische Details
Max. Datenübertragungsrate
6.75 Gbit/s
LED-Anzeigen
Ja
HDCP
Ja
Weitere Suchbegriffe: hdmi switch, hdmi switch 2 eingänge
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 794,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 893,23*
€ 1.062,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 887,80*
€ 1.056,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 856,36*
€ 1.019,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 834,74*
€ 993,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 794,69*
€ 945,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.