Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics PT-102VN Sat-Verstärker 430 MHz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics PT-102VN Sat-Verstärker 430 MHz Schwarz
Kramer Electronics PT-102VN Sat-Verstärker 430 MHz Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24257998
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     PT-102VN
EAN/GTIN:
     7290012307065
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverteilverstärker
Weitere Informationen:
Eingänge
Composite Video-Eingang
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
140 g
Energie
Eingangsspannung
12 V
Outputs
Composite Video-Ausgang
2
Technische Details
Bandbreite
430 MHz
Differentielle Phase
0.05 °
Differentielle Verstärkung
0.05 %
Rauschverhältnis (SNR)
76.1 dB
Produktfarbe
Schwarz
K-Faktor
0.05 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,45*
€ 212,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,97*
€ 201,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,07*
€ 192,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,77*
€ 186,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,57*
€ 168,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.