Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 42341 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 42341 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Lindy 42341 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-23154276
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     42341
EAN/GTIN:
     4002888423410
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Platzsparender DVI KVM Switch mit USB 2.0 und Audioanschlüssen für zwei Computer mit DVI-D Monitoranschlüssen

- Schaltet automatisch sowohl Monitor, USB-Devices und auch Audio/Mikrofon um
- Besitzt eine DVI-D Monitor- und zwei USB 2.0 Buchsen und jeweils einen Audio bzw- Mikrofonanschluss
- Zum Anschluss an den Computer sind zwei KVM-Kabel fest am Switch angeschlossen
- Das Umschalten bzw. Wechseln der Computer erfolgt entweder per "QuickSwitch" Button, mitgelieferter Software oder Tastatur-Hotkey
- Unterstützt DVI-D-Signale bis 1920x1200 sowie HDCP (HD-Ready)
- USB Ports unterstützen USB 2.0 und Hubs um weitere USB Geräte anzuschließen
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
KVM
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
460 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Auflösung (maximal, digital)
1920 x 1200 Pixel
Zahl der Benutzer
1 Benutzer
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DVI-D
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
3
Anzahl der Mikrofoneingänge
3
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Weitere Suchbegriffe: lindy 2-port kvm, kvm, lindy kvm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,38*
€ 94,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,57*
€ 92,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,87*
€ 81,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.