Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lupus Electronics 12009 Zubehör für medizinische Diagnosegeräte


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lupus Electronics 12009 Zubehör für medizinische Diagnosegeräte
Lupus Electronics 12009 Zubehör für medizinische Diagnosegeräte
Lupus Electronics 12009 Zubehör für medizinische Diagnosegeräte
Artikel-Nr.:
     CIDE7-22828001
Hersteller:
     Lupus-Electronics
Herst.-Nr.:
     12009
EAN/GTIN:
     4260195433335
Der armbandförmige Medizinische Alarmmelder der LUPUSEC-XT1 ist insbesondere zur Betreuung von hilfebedürftigen Personen gedacht und wird am Handgelenk der Person getragen. Um Hilfe herbeizuholen muss lediglich der Knopf länger als eine Sekunde gedrückt werden, und die Zentrale löst den programmierten Alarm aus. Der Medizinische Alarmmelder ist batteriebetrieben und steht innerhalb der Funkreichweite in Funkkontakt zur Alarmanlage. Kabel zur Signalübertragung oder eine Stromversorgung per Netzteil sind NICHT notwendig.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
111 mm
Höhe
60 mm
Tiefe
111 mm
Gewicht
290 g
Technische Details
Vorgesehene Verwendung
Blutdruckeinheit
Produktfarbe
Grau
Eingangsfrequenz
868.6625 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 47,69* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,30*
€ 72,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,77*
€ 72,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,43*
€ 68,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,86*
€ 64,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,32*
€ 63,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,69*
€ 56,75
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.