| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-22291226 Herst.-Nr.: 54326 EAN/GTIN: 757120543268 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieses Adapterkabel ist eine ideale Lösung, um den DisplayPort-Ausgang eines Laptops mit dem HDMI-Eingang eines HDTV-Geräts oder Beamers zu verbinden. Dieses Kabel überträgt ein digitales Audio-/Videosignal, unterstützt eine Auflösung bis zu 1080 p und erfüllt die Anforderungen von Hochleistungsanwendungen. Weitere Informationen: Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | CE | Merkmale | Kabellänge | 1.8 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | DisplayPort | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | HDMI | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Nennspannung | 30 V | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Leiterwiderstand | 20 Ohm | ![](/p.gif) | Einführungsresistanz | 10 MΩ | ![](/p.gif) | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | ![](/p.gif) | AWG Kabelgröße | 30 | Gewicht und Abmessungen | Kabeldurchmesser | 6.5 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 50 °C | ![](/p.gif) | Temperaturbereich bei Lagerung | -25 - 70 °C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |