Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opticon OPL9815 Tragbares Barcodelesegerät Laser Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Opticon OPL9815 Tragbares Barcodelesegerät Laser Schwarz
Opticon OPL9815 Tragbares Barcodelesegerät Laser Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-22290802
Hersteller:
     Opticon
Herst.-Nr.:
     12963
EAN/GTIN:
     4002888129633
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1000 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriereichweite
50 h
Sonstige Funktionen
GPS
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
110 g
Breite
44 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
140 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
ABS Synthetik
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schlüsselanzahl
18 Schlüssel
LED-Anzeigen
Ja
Alarm
Ja
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmtechnologie
LCD
Display-Auflösung
112 x 64 Pixel
Speicherkapazität
4 MB
RAM-Kapazität
0.512 MB
Zertifizierung
CE, FCC, JIS-C-6802 Class 2, IEC 60825-1 Class 2, FDA CDRH Class II
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth-Version
2.1+EDR
Bluetooth
Ja
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Sensor-Typ
Laser
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, GS1-128 (UCC/EAN-128), JAN, MSI, Plessey, Telepen, Trioptic, U.P.C.
2D (Matrix
Verbundstoffcodes, MicroPDF417, PDF417
Lesegeschwindigketi (max)
100 Auslesungen/Sekunde
Wellenlänge
650 nm
Neigungslesewinkel
-20 - 20 °
Steigungslesewinkel
-25 - 25 °
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 164,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,91*
€ 196,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,14*
€ 194,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,14*
€ 192,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,68*
€ 192,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,32*
€ 189,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.