Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor SPC-580/SW Audio-Kabel 50 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor SPC-580/SW Audio-Kabel 50 m Schwarz
Monacor SPC-580/SW Audio-Kabel 50 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-22199546
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     12.9730
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
boxenkabel 50m
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
13 mm
Gewicht
15000 g
Merkmale
Kabellänge
50 m
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, monacor lautsprecherkabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,62*
€ 307,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,47*
€ 301,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,85*
€ 292,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,21*
€ 284,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,68*
€ 257,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.