Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dynatron R-18 Prozessor Kühler 8 cm Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dynatron R-18 Prozessor Kühler 8 cm Schwarz, Silber
Dynatron R-18 Prozessor Kühler 8 cm Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-22120203
Hersteller:
     Dynatron
Herst.-Nr.:
     88885177
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 2011
cpu lüfter sockel 2011
Hochwertiger CPU-Kühler nach Intel Standard.
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
27.7 mm
Gewicht
480 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Kupfer
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühler
Lüfterdurchmesser
80 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 2011 (Socket R)
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
1000 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
6000 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
21.5 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
55.8 dB
Mindestluftstrom
6.5 cfm
Maximaler Luftstrom
19.1 cfm
Minimum Luftdruck
2.27 mmH2O
Maximum Luftdruck
54.5 mmH2O
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 47,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.