Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEHLBACH BOOOM! Audio-Kabel 5 m RCA 2 x RCA Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OEHLBACH BOOOM! Audio-Kabel 5 m RCA 2 x RCA Anthrazit
OEHLBACH BOOOM! Audio-Kabel 5 m RCA 2 x RCA Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE7-22108018
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     23705
EAN/GTIN:
     4003635237052
Suchbegriffe:
Adapterkabel Cinch
Adapterkabel RCA
Cinch Adapterkabel
RCA Adapterkabel
Fertig konfektioniertes Y-Subwoofer-Kabel für den Anschluss von Aktiv-Subwoofern an eine Home-Cinema-Anlage! Optimal für die Verbindung eines Aktiv-Subwoofers (Stereo-Eingang) mit einem AV-Receiver (Mono-Ausgang). Durch den großen Querschnitt des Innenleiters und den koaxialen Aufbau ist dieses Oehlbach-Kabel speziell für die Übertragung tiefer Frequenzen geeignet. Zudem garantiert der Innenleiter aus sauerstofffreiem OFC-Kupfer eine absolut präzise und druckvolle Basswiedergabe. Die effektive Schirmung aus Kupfergeflecht eliminiert alle auftretenden Signalstörungen und sorgt für eine perfekte Übertragungsqualität.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
RCA
Anschluss 2
2 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Anthrazit
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.