Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 749.95 Tischleuchte 3 W LED Gebürsteter Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 749.95 Tischleuchte 3 W LED Gebürsteter Stahl
Paulmann 749.95 Tischleuchte 3 W LED Gebürsteter Stahl
Paulmann 749.95 Tischleuchte 3 W LED Gebürsteter Stahl
Paulmann 749.95 Tischleuchte 3 W LED Gebürsteter Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21903696
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     74995
EAN/GTIN:
     4000870749951
Suchbegriffe:
Smart Home Arbeitsplatzlampe
Smart Home Arbeitsplatzleuchte
Smart Home Bürolampe
Smart Home Schreibtischlampe
Viel Licht mit nur einem Hauch von Leuchte: das ist die Schreibtischleuchte Plaza mit modernem und effizientem LED-Leuchtmittel. Optimale Einstellung auf die Bedürfnisse am Arbeitsplatz wird durch den dreifachen Flexgelenke erreicht. Der extrem flache Fuß sorgt für sicheren Stand und hält die Arbeitsfläche frei.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
750 mm
Breite
250 mm
Tiefe
250 mm
Design
Produktfarbe
Gebürsteter Stahl
Material
Metall
Empfohlene Platzierung
Studie
Schutzart
II
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
3 W
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
7000 K
Lichtfarbe
Tageslicht
Strahlungswinkel
120 °
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Maximum Watt der Ersatzlampe
5 W
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,69*
€ 110,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,97*
€ 109,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,94*
€ 104,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,78*
€ 100,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,35*
€ 87,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.