Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEHLBACH 42502 HDMI-Kabel 1,7 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OEHLBACH 42502 HDMI-Kabel 1,7 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
OEHLBACH 42502 HDMI-Kabel 1,7 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21891382
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     42502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a oehlbach
hdmi kabel sonstige
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.7 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
3D
Ja
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,64*
€ 72,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.