Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC InRow SC System 42U Freistehendes Gestell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC InRow SC System 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC InRow SC System 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC InRow SC System 42U Freistehendes Gestell Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-2186337
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     RACSC201E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Weitere Informationen:
Energie
Stromversorgung
2390 W
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
1200 x 1273 x 1991 mm
Luftstrom
1200 CFM
Elektrische Eingangsverbindungen
IEC 309 16A 2P+E
Merkmale
Rack-Kapazität
42U
Typ
Freistehendes Gestell
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
509500 g
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16.684,18*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16.921,12*
€ 20.136,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16.837,80*
€ 20.036,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16.690,71*
€ 19.861,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16.684,18*
€ 19.854,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.