Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara Veloce EP LiPo 1:10 Truggy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara Veloce EP LiPo 1:10 Truggy
Jamara Veloce EP LiPo 1:10 Truggy
Jamara Veloce EP LiPo 1:10 Truggy
Jamara Veloce EP LiPo 1:10 Truggy
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21730566
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     053371
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
lithium polymer akku
Highlights:
- Red Power 3200 KV Brushless Motor (BL Version)
- Kräftiger 540er Bürstenmotor (EP Version)
- Speedregler Brushless 60 A voll programmierbar und aktiv gekühlt (BL Version)
- Wasserfester lipofähiger Speedregler 40 A (EP Version)
- Pivot-Ball Vorderradaufhängung
- Alu Chassis Carbon Design
- Voll Einstellbares Fahrwerk
- Liegendes Lenkservo
- Einstellbare Öldruckstoßdämpfer
- Antriebswellen aus Stahl
- Alu Radioplatte & Stoßdämpferkappen
- 2 Scheinwerfer mit 8 hellen LED?s
- Schmutzgeschützte Getriebeeinheit
- Spritzwassergeschützte Empfängerbox

Lieferumfang:
- 4 WD-Modell
- Fernsteuerung 2,4 GHz
- Fahrakku
- Ladegerät 230 V (05 3370)
- Ladegerät 230 V mit integriertem Balancer (05 3371/72)
- Brushless Motor fertig montiert (05 3372)
- Brushless Regler fertig montiert (05 3372)
- Elektro-Motor fertig montiert (05 3370/71)
- Elektro-Regler fertig montiert (05 3370/71)
- 1 Servo fertig montiert
- Lackierte Karosserie
- Dekorbogen
- Anleitung mit Tuningliste
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Auto
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
2000 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
3700 mAh
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,57*
€ 243,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,19*
€ 240,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,03*
€ 227,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,02*
€ 216,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,72*
€ 197,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.