Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black Box LBS005A Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black Box LBS005A Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Schwarz
Black Box LBS005A Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21557378
Hersteller:
     Black Box
Herst.-Nr.:
     LBS005A
EAN/GTIN:
     822088065104
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
USB Switch
soho switch
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Gewicht und Abmessungen
Breite
62 mm
Tiefe
79 mm
Höhe
20 mm
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
1000 Eintragungen
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
5
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Netzstecker
DC-Anschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,85*
€ 111,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,08*
€ 107,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,85*
€ 95,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,96*
€ 83,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,36*
€ 73,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.