Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spectralink 8441 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21423250
Hersteller:
     SpectraLink
Herst.-Nr.:
     2200-37288-101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Technische Details
Markenkompatibilität
Spectralink
Navigation Taste
Ja
Headset
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Anruferlisten
20
Telefonbuch Kapazität
1000 Eintragungen
Anzahl Melodien
10
Anzahl Töne
10
Rufstromgeber Volumeneinstellung
Ja
Kopfhörer-Anschluss
2,5 mm
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
144.6 g
Breite
53 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
147 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Display-Typ
LCD
Bildschirmdiagonale
2.2 "
Display-Auflösung
240 x 320 Pixel
Anzahl der Farben des Displays
65536 Farben
Akku/Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Gesprächszeit
8 h
Bereitschaftszeit
80 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 531,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,62*
€ 632,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,83*
€ 622,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,33*
€ 589,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,53*
€ 580,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,41*
€ 544,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.