Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 5m Monitor HD15 M/M cable VGA-Kabel VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 5m Monitor HD15 M/M cable VGA-Kabel VGA (D-Sub) Schwarz
C2G 5m Monitor HD15 M/M cable VGA-Kabel VGA (D-Sub) Schwarz
C2G 5m Monitor HD15 M/M cable VGA-Kabel VGA (D-Sub) Schwarz
C2G 5m Monitor HD15 M/M cable VGA-Kabel VGA (D-Sub) Schwarz
C2G 5m Monitor HD15 M/M cable VGA-Kabel VGA (D-Sub) Schwarz
C2G 5m Monitor HD15 M/M cable VGA-Kabel VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-2131739
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     81004
EAN/GTIN:
     757120810049
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
637 g
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Weitere Suchbegriffe: svga-kabel 5m, d-sub kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.