Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 1 608 571 048 Bohrfutter Zahnkranzbohrfutter 1/2"-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 1 608 571 048 Bohrfutter Zahnkranzbohrfutter 1/2"-20
Bosch 1 608 571 048 Bohrfutter Zahnkranzbohrfutter 1/2"-20
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21206207
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 608 571 048
EAN/GTIN:
     3165140041133
Suchbegriffe:
Zahnkranzbohrfutter
zahnkranzbohrfutter b16
zahnkranzbohrfutter bosch
zahnkranzbohrfutter
Beschreibung
Zahnkranzbohrfutter 13 mm
Ersatzschlüssel 1 607 950 045
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Zahnkranzbohrfutter
Mindestkapazität
1.5 mm
Maximale Kapazität
13 mm
Befestigungstyp
1/2"-20
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.