Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflecta 87700 Projektionsleinwand 16:9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflecta 87700 Projektionsleinwand 16:9
Reflecta 87700 Projektionsleinwand 16:9
Reflecta 87700 Projektionsleinwand 16:9
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21137750
Hersteller:
     Reflecta
Herst.-Nr.:
     87700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Weitere Informationen:
Leistungen
Natives Seitenverhältnis
16:9
Betrachtbare Leinwandhöhe (H)
1600 mm
Betrachtbare Leinwandbreite (B)
1300 mm
Leinwandverstärkung
1
Betrachtungswinkel
120 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
1750 mm
Höhe
1300 mm
Gewicht
6000 g
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 180,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,96*
€ 215,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,13*
€ 210,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,98*
€ 197,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,50*
€ 183,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,86*
€ 170,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.