Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inakustik 00423015 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inakustik 00423015 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Blau
Inakustik 00423015 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-20719879
Hersteller:
     In-akustik
Herst.-Nr.:
     00423015
EAN/GTIN:
     4001985507566
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 4k*2k
hdmi kabel sonstige
Das High Speed HDMI Kabel mit Ethernet aus der in-akustik Premium-Serie unterstützt alle HD-Audioformate und eine Auflösung bis 2160p (4K). Die massiven Datenleitungen sind dreifach abgeschirmt. 24k vergoldete Kontakte sichern eine optimale Datenübertragung. Es eignet sich für die Verbindung digitaler AV-Komponenten wie DVD-, HD-DVD-, Blu-ray-Player oder Spielekonsole z.B. mit einem Plasma, LCD-TV, LED-TV oder Projektor.

- Ethernet Netzwerk (bis 100 Mbit)
- Audio Rückkanal
- 3D-Video
- Additional Color Spaces
- Content Type
- 2160p (4K x 2K Video)
- 1080p (Full HD)
- 1080i/720p
- Datenrate bis 10,2 Gbit/s (340 MHz Bandbreite)
- Deep Color multi-bit; x.v.Color
- HDMI® 2.0 kompatibel
- HD Audio: DTS™ HD, Dolby® True HD, Dolby® Digital Plus, PCM, DVD Audio, SACD
- Bis zu 8 Audiokanäle (24 Bit /192 kHz)
- Lip sync: automatische Synchronisation zwischen Bild und Ton
- CEC-, HDCP-, EDID-kompatibel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Produktfarbe
Blau
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
3D
Ja
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
Bandbreite
340 MHz
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Kabelmaterial
Kupfer
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a 1,5m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,07*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,80*
€ 73,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.