Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inakustik 0042308 HDMI-Kabel 8 m HDMI Typ A (Standard) Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inakustik 0042308 HDMI-Kabel 8 m HDMI Typ A (Standard) Blau
Inakustik 0042308 HDMI-Kabel 8 m HDMI Typ A (Standard) Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-20719513
Hersteller:
     In-akustik
Herst.-Nr.:
     0042308
EAN/GTIN:
     4001985507603
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 8m
hdmi kabel sonstige
Das High Speed HDMI Kabel mit Ethernet aus der in-akustik Premium-Serie unterstützt alle HD-Audioformate und eine Auflösung bis 2160p (4K). Die massiven Datenleitungen sind dreifach abgeschirmt. 24k vergoldete Kontakte sichern eine optimale Datenübertragung. Es eignet sich für die Verbindung digitaler AV-Komponenten wie DVD-, HD-DVD-, Blu-ray-Player oder Spielekonsole z.B. mit einem Plasma, LCD-TV, LED-TV oder Projektor. - Ethernet Netzwerk (bis 100 Mbit) - Audio Rückkanal - 3D-Video - Additional Color Spaces - Content Type - 2160p (4K x 2K Video) - 1080p (Full HD) - 1080i/720p - Datenrate bis 10,2 Gbit/s (340 MHz Bandbreite) - Deep Color multi-bit; x.v.Color - HDMI® 2.0 kompatibel - HD Audio: DTS™ HD, Dolby® True HD, Dolby® Digital Plus, PCM, DVD Audio, SACD - Bis zu 8 Audiokanäle (24 Bit /192 kHz) - Lip sync: automatische Synchronisation zwischen Bild und Ton - CEC-, HDCP-, EDID-kompatibel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
8 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Produktfarbe
Blau
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
3D
Ja
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
Bandbreite
340 MHz
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Kabelmaterial
Kupfer
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.