Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 50487 VGA-Kabel 5 m VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 50487 VGA-Kabel 5 m VGA (D-Sub) Schwarz
Goobay 50487 VGA-Kabel 5 m VGA (D-Sub) Schwarz
Goobay 50487 VGA-Kabel 5 m VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1968546
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     50487
EAN/GTIN:
     4040849504877
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, WEEE
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmantelmaterial
Nylon / Polyvinylchlorid (PVC)
Ferritperle
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
50135
ab € 3,86*
Zubehör
Goobay
50989
ab € 2,62*
Zubehör
Goobay
68141
ab € 36,31*
Zubehör
Goobay
93005
ab € 3,35*
Zubehör
Goobay
93368
ab € 3,73*
Zubehör
Goobay
93613
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.