Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech PDU Sensor S-1 Indoor Freistehend Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech PDU Sensor S-1 Indoor Freistehend Kabelgebunden
Inter-Tech PDU Sensor S-1 Indoor Freistehend Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE7-19452872
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887077
EAN/GTIN:
     4260133125353
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
PDU Sensor S-1 Der PDU Sensor S-1 ist ein Temperatur- und Luftfeuchtigkeits- messgerät zum Anschluss an PDU Einheiten aus unserem Sortiment (PDU SM-1688 und PDU-Control C-81).
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Indoor
Typ
Freistehend
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
RJ-11
Kabellänge
2.5 m
Material
Kunststoff
Warentarifnummer (HS)
90318080
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
63 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
100 g
Paketgewicht
170 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,18*
€ 89,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,84*
€ 80,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Inter-Tech
88887029
ab € 180,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.