Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN KN2132V-AX-G Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN KN2132V-AX-G Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN KN2132V-AX-G Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN KN2132V-AX-G Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN KN2132V-AX-G Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-19383833
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KN2132V-AX-G
EAN/GTIN:
     4710423778542
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
36
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
413.5 mm
Tiefe
433.6 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
6040 g
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Link, Leistung
Schaltknopf
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
43.7 W
Externes Netzteil
Ja
Leistungen
Maximale Auflösung
1600 x 1200 Pixel
Scanning interval
255 s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
32
Tastatur Porttyp
USB, PS/2
Maus-Porttyp
USB, PS/2
Video Porttyp
HDMI/DVI-I
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
Anzahl PS/2 Anschlüsse
2
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl der Mikrofoneingänge
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.268,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.506,27*
€ 6.552,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.461,24*
€ 6.498,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.332,48*
€ 6.345,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.271,44*
€ 6.273,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.268,91*
€ 6.270,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,96*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,62*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,64*
Zubehör
Aten
KA8288-AX-G
ab € 739,30*
Zubehör
Aten
KA7120
ab € 64,38*
Zubehör
Aten
KA7168
ab € 121,74*
Zubehör
Aten
KA7170
ab € 64,02*
Zubehör
Aten
KA7177
ab € 110,02*
Zubehör
Aten
KA7178
ab € 177,88*
Zubehör
Aten
KA7188
ab € 158,35*
Zubehör
Aten
KA7189
ab € 158,28*
Zubehör
Aten
KA8270
ab € 817,39*
Zubehör
Aten
KA8278
ab € 816,53*
Zubehör
Aten
KA8280
ab € 768,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.