Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2609255309 Dübel Holz Rund


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bosch 2609255309 Dübel Holz Rund
Bosch 2609255309 Dübel Holz Rund
Bosch 2609255309 Dübel Holz Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18571372
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 609 255 309
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzdübel
Langholzdübel
holzdübel 6x30
holzdübel
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Rund
Material
Holz
Dübeldurchmesser
6 mm
Länge (mm)
30 mm
Weitere Suchbegriffe: holzdübel buche
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,032* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,52*
€ 3,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2,25*
€ 2,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,11*
€ 2,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,04*
€ 2,43
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,94*
€ 2,31
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,85*
€ 2,20
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,51*
€ 1,80
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.