Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2609255289


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2609255289
Bosch 2609255289
Bosch 2609255289
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18571363
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 609 255 289
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
forstner-bohrer bosch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrdurchmesser
30 mm
Länge (mm)
90 mm
Geeignet für Materialien
Mittelhartes Holz, Weichholz, Holz
Schaftdurchmesser
8 mm
Weitere Suchbegriffe: forstner bohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.