Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann RH-PL2600W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hirschmann RH-PL2600W
Hirschmann RH-PL2600W
Hirschmann RH-PL2600W
Hirschmann RH-PL2600W
Hirschmann RH-PL2600W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18291198
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     972425002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfmittelset
Prüfspitze
Im Griffbereich berührungssichere, vollisolierte, umspritzte Prüfleitung. Die mit einer Schutzkappe versehene Prüfspitze hat eine Doppelfunktion. Mit der Edelstahlprüfspitze können Isolier- und Abdeckschichten von gedruckten Schaltungen durchstoßen werden. Mit der Käfigfeder läßt sich diese Prüfspitze auch in Ø 4mm Buchsen einstecken. Hochflexible, doppelt isolierte Litzenleitung 1mm2. Nur lieferbar in set. 1 x schwarz + 1 x rot
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Test lead
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Messkategorie unterstützt
CAT II
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pomona
2708
ab € 18,62*
Zubehör
Pomona
1508/POM
ab € 19,80*
Zubehör
Pomona
4408/POM
ab € 14,32*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972337002
ab € 13,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.