Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Bandmaß PowerLock (Kunststoffgehäuse)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley Bandmaß PowerLock (Kunststoffgehäuse)
Stanley Bandmaß PowerLock (Kunststoffgehäuse)
Stanley Bandmaß PowerLock (Kunststoffgehäuse)
Stanley Bandmaß PowerLock (Kunststoffgehäuse)
Stanley Bandmaß PowerLock (Kunststoffgehäuse)
Stanley Bandmaß PowerLock (Kunststoffgehäuse)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18185938
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-33-238
EAN/GTIN:
     3253560332389
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 3mx12,7mm stanley
taschenbandmass
Weitere Informationen:
Technische Details
Bandlänge
3 m
Speicherbandbreite (metrisch)
12.7 mm
Distanzmaßsystem
Metrisch
Gehäusematerial
Stahl
Gehäusefarbe
Metallisch
Automatischer Aufroller
Ja
Sperren
Ja
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmaß stanley
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
0-33-728
ab € 20,17*
Ähnlich
Stanley
1-30-687
ab € 2,34*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
STHT37230-0
ab € 7,02*
Ähnlich
Stanley
0-33-897
ab € 25,82*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
0-33-195
ab € 14,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.