Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetShelter SX 48U Freistehendes Gestell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC NetShelter SX 48U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 48U Freistehendes Gestell Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18063589
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR3357X617
EAN/GTIN:
     731304294276
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
851 mm
Verpackungstiefe
1334 mm
Verpackungshöhe
2400 mm
Paketgewicht
183180 g
Merkmale
Rack-Kapazität
48U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
1704 kg
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
750 mm
Tiefe
1200 mm
Höhe
2258 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85381000
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank apc, 19 zoll schrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.912,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.087,71*
€ 2.484,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.073,37*
€ 2.467,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.996,80*
€ 2.376,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.949,91*
€ 2.320,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.912,44*
€ 2.275,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.