|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE7-18061716 Herst.-Nr.: 103027404 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Merkmale | Umschlagsformat (ISO 269) | Nicht zutreffend |  | Produktfarbe | Gold |  | Material | Polyethylen | Gewicht und Abmessungen | Breite | 220 mm |  | Länge (mm) | 260 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Luftpolster Versandtasche, Luftpolster-Tasche, Luftpolster-Umschlag, Luftpolstertasche, Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Luftposthülle, Luftpostumschlag, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolster versandtasche |
|  |  |
| |