Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 62440 Schnittstellen-Hub 5000 Mbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 62440 Schnittstellen-Hub 5000 Mbit/s Schwarz
DeLOCK 62440 Schnittstellen-Hub 5000 Mbit/s Schwarz
DeLOCK 62440 Schnittstellen-Hub 5000 Mbit/s Schwarz
DeLOCK 62440 Schnittstellen-Hub 5000 Mbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-17937916
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62440
EAN/GTIN:
     4043619624409
Suchbegriffe:
USB Hub
USB Ethernet Adapter
USB RJ-45 Adapter
delock usb ethernet adapter
Mit dem externen USB 3.0 Hub erweitern Sie Ihren PC oder Ihr Notebook um drei zusätzliche USB 3.0 Ports sowie um eine Netzwerkschnittstelle.
Weitere Informationen:
Leistungen
Warentarifnummer (HS)
84719000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Merkmale
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Weitere Suchbegriffe: usb ethernet adapter, usb ethernet adapter usb 3.0, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.