Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASTER LOCK 3105EURDAT Bungee-Seile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASTER LOCK 3105EURDAT Bungee-Seile
MASTER LOCK 3105EURDAT Bungee-Seile
MASTER LOCK 3105EURDAT Bungee-Seile
Artikel-Nr.:
     CIDE7-17791310
Hersteller:
     Master Lock
Herst.-Nr.:
     3105EURDAT
EAN/GTIN:
     3520190922908
Suchbegriffe:
Expanderspinne
Gepäck-Spinne
Gepäckspinne
Gummispanner
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge (max.)
0.8 m
Seildurchmesser
8 mm
Merkmale
Schnur-Befestigungssystem
Haken
Produktfarbe
Grün
Zurrkraft
40 kg
Beste Verwendung
Fahrrad, Camping, Hausumzug, Motorrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Master Lock
3020EURDAT
ab € 1,62*
Sonstiges
Master Lock
3021EURDAT
ab € 3,16*
Sonstiges
Master Lock
3043EURDAT
ab € 9,90*
Sonstiges
Master Lock
3224EURDAT
ab € 1,63*
Sonstiges
Master Lock
3205EURDAT
ab € 2,37*
Sonstiges
Master Lock
3040EURDAT
ab € 6,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.