Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTR NETCOM 130C380001-I Steckdose RJ-45 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BTR NETCOM 130C380001-I Steckdose RJ-45 Weiß
BTR NETCOM 130C380001-I Steckdose RJ-45 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-17754306
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130C380001-I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
datendose
  • Aufputz-Anschlusseinheit mit einer oder zwei 8-poligen RJ45-Buchsen
    - Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT zertifiziert
    - Einhaltung der Klasse EA bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
    - getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz
    - für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an)
    - geeignet für Power over Ethernet (PoE, PoE plus und UPoE)
    - HF-technisch optimierte und ergonomisch geformte LSA-Anschlussklemme
    - Verschraubung der Klappe für Zugentlastung und Schirmabnahme erfolgt von vorne
    - Anschluss von Datenleitungen AWG26/1 - 22/1 (eindrahtig)
    - Steckrichtung 45° nach unten geneigt
    - Mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage
    - Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehör
    - Integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhältlich)
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Merkmale
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
2
Netzwerk-Kabel Kategorie
6a
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 27,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130B11D11200-E
€ 9,09*
Zubehör
Metz Connect
1309120002-E
€ 18,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.