Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 5503-841 Elektroschalter 2P Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 5503-841 Elektroschalter 2P Beige
Axis 5503-841 Elektroschalter 2P Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE7-17405913
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     5503-841
EAN/GTIN:
     5711045619281
Suchbegriffe:
Kamerahalter
Kamerahalterung
19 Zoll Türkontaktschalter
19" Türkontaktschalter
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Merkmale
Anzahl der Pole
2P
Produktfarbe
Beige
Reihe von Modulen
1
Spulenspannung (max)
300 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.