Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Netzwerkhardware
>
Switch
>
Business-Switch
>
Artikel
HPE ProCurve 24G-mGBIC yl Managed L3 1U
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-16668696
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
J8992A#ABB
EAN/GTIN:
4053162290235
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch hp
sfp switch
Der HP E6200-24G-mGBIC yl Switch ist ein hochentwickelter, stapelbarer Layer-3-Switch mit einer Höhe von 1U. Er verfügt über 24 Mini-GBIC-Steckplätze und einen Steckplatz für ein optionales 10-GbE-Modul mit 4 Anschlüssen. Dieser Switch wurde für den Einsatz als Aggregator des Datenverkehrs vom Netzwerkrand zum Core konzipiert und unterstützt vielfältige Gigabit Mini-GBICs, beispielsweise SX, LX, LH und 1000Base-T. Die Grundlage für diesen Switch bildet ein speziell konzipierter ProVision ASIC, mit dem selbst anspruchsvollste Netzwerkfunktionen wie Quality of Service (QoS) und Sicherheit in erweiterbarer und dennoch kompakter Form implementiert werden. Dank seiner leistungsfähigen Architektur, der 10-GbE-Funktionalität und des programmierbaren ASIC besticht dieser Switch mit exzellentem Investitionsschutz sowie mit höchster Flexibilität und Skalierbarkeit.
Management
• Intelligente Remote-Spiegelung: spiegelt ausgewählten ein-/ausgehenden Datenverkehr basierend auf ACL, Port, MAC-Adresse oder VLAN zu einem HP E8200 zl, E6600, E6200 yl, E5400 zl oder E3500 Switch (lokal/remote) an einer beliebigen Position im Netzwerk
Konnektivität
• IPv6: IPv6-Host: ermöglicht die Verwaltung und Bereitstellung von Switches am Rand des IPv6-Netzwerks. Zwei Stapel (IPv4/IPv6): ermöglicht den Übergang von IPv4 zu IPv6 zur Unterstützung von Datenströmen auf beiden Protokollen. MLD-Snooping: leitet IPv6-Multicast-Datenverkehr an die passende Schnittstelle weiter. IPv6 ACL/QoS: unterstützt Zugriffssteuerungslisten und QoS für Datenverkehr im IPv6-Netzwerk und verhindert so Traffic-Flooding-Attacken. IPv6-Routing: unterstützt statische Routing-Protokolle und OSPFv3-Routing-Protokolle.
Leistung
• High-Speed/Capacity-Architektur: 105,6 GBit/s Crossbar Switching Fabric ermöglicht Switching innerhalb und zwischen Modulen mit einem Durchsatz von 75,7 Millionen pps auf den speziell konzipierten ProVision ASICs
Ausfallsicherheit und Hochverfügbarkeit
• Router-Redundanz: VRRP ermöglicht Gruppen von jeweils zwei Routern, sich gegenseitig dynamisch abzusichern, um hochverfügbare Routing-Umgebungen zu schaffen
Layer-2-Switching
• IEEE 802.1ad Q-in-Q: erhöht die Skalierbarkeit eines Ethernet-Netzwerks durch eine hierarchische Struktur; verbindet mehrere LANs in einem High-Speed Campus- oder Metropolitan-Netzwerk
Layer-3-Dienste
• UDP-Helper-Funktion: ermöglicht die Weiterleitung von UDP-Broadcasts über Router-Schnittstellen an bestimmte IP Unicast- oder Subnetz-Broadcast-Adressen und verhindert Server-Spoofing für UDP-Dienste wie DHCP
Layer-3-Routing
• Statisches IP-Routing: gestattet manuell konfiguriertes Routing in IPv4- und IPv6-Netzwerken
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP server, DHCP client
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SSH, SSL/TLS
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Formfaktor
1U
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L3
Protokolle
Management-Protokolle
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP
Leistungen
Prozessortaktfrequenz
666 MHz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6400 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 95 %
Energie
Eingangsspannung
120 / 230 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
243 W
Datenübertragung
Max. Datenübertragungsrate
1 Gbit/s
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
391 x 442 x 43 mm
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Netzwerkfunktionen
Gigabit Ethernet
Authentisierung Methode
SSH, SSH2, RADIUS, TACACS+
Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x
IP-Routing
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
24
Konsolen-Port
RS-232
... >
Netzwerke
>
Ausrüstung für Netzwerkdienste
>
Netzwerk-Switches
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 2.354,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.354,66*
€ 2.802,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.332,33*
€ 2.775,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.250,10*
€ 2.677,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.197,49*
€ 2.615,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.151,97*
€ 2.560,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP 10GbE 2-port SFP+ / 2-port CX4 yl Module Netzwerk-Switch-Modul
HP
J9312A
€ 1.648,68*
Zubehör
HP 10GbE 2-port X2 / 2-port CX4 yl Module
HP
J8694A
€ 1.643,09*
Zubehör
HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 0.5m 1-Pack Fiber Optic Cable Glasfaserkabel
HP
AJ833A
€ 46,36*
Zubehör
C2G 10m Cat6 Patch Cable Netzwerkkabel Schwarz U/UTP (UTP)
C2G
83412
€ 21,51*
Zubehör
C2G 83370 Netzwerkkabel Grau 5 m Cat6 U/UTP (UTP)
C2G
83370
€ 14,54*
Zubehör
C2G 83388 Netzwerkkabel Blau 2 m Cat6 U/UTP (UTP)
C2G
83388
€ 7,51*
Zubehör
Hewlett Packard Enterprise 10GbE X2-SC SR Optic Netzwerk-Transceiver-Modul 10000 Mbit/s 850 nm
HP
J8436A
€ 127,32*
Zubehör
Hewlett Packard Enterprise X131 10-GbE X2 CX4 Transceiver Netzwerk Medienkonverter 10000 Mbit/s
HP
J8440C
€ 14,36*
Zubehör
Hewlett Packard Enterprise X131 10G X2 SC LR Netzwerk Medienkonverter 10000 Mbit/s
HP
J8437A
€ 851,87*
Zubehör
Hewlett Packard Enterprise X131 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s X2 1310 nm
HP
J9144A
€ 110,26*
Zubehör
HPE 10GbE X2-SC ER Optic Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s 1550 nm
HP
J8438A
€ 330,43*
Zubehör
HPE 2.5m C15 - BS 1363/A 2,5 m C15-Koppler
HP
J9942A
€ 26,59*
Zubehör
HPE 2.5m C15 - CEE 7-VII 2,5 m C15-Koppler
HP
J9945A
€ 20,58*
Zubehör
HPE 2.5m C15 - DK 2-5A 2,5 m C15-Koppler
HP
J9948A
€ 72,76*
Zubehör
HPE 2.5m C15 - JIS C 8303 2,5 m C15-Koppler
HP
J9950A
€ 27,11*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.