Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Klemmenmarkierung
>
Artikel
DYMO LabelManager ™ 280 QWERTZ
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-16660802
Hersteller:
Dymo
Herst.-Nr.:
S0968970
EAN/GTIN:
4055325833556
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
ETIKETTEN SCHNELLER ERSTELLEN MIT INTELLIGENTEN SCHNELLZUGRIFFSTASTEN
Importieren Sie Ihre eigenen Schriftarten und Grafiken über PC- bzw. Mac®-Anbindung
und passen Sie Ihre Etiketten individuell an.
Mit seinem großen Grafikdisplay, den Schnellformatierungstasten und dem langlebigen Akku ist der LabelManager® 280 Ihre Eintrittskarte für schnelles, unterbrechungsfreies Etikettieren. Die computerähnliche Tastatur ist perfekt für die schnelle, komfortable und einfache Texteingabe. Und dank der PC- oder Mac®*-Anbindung können Sie die Etiketten mit Schriftarten und Grafiken Ihrer Wahl von Ihrem Computer aus individuell gestalten. Der LabelManager® 280 druckt DYMO D1-Etiketten in 1/4", 3/8" und 1/2" (6 mm, 9 mm, 12 mm) Breite in einer Vielzahl von Farben - perfekt für die Beschriftung Ihrer Akten, Regale, Geräte und mehr.
* Kompatibel mit Windows 8.1 oder höher und Mac OS® High Sierra v10.13 oder höher. Microsoft und Windows sind entweder eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Mac und OS X sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Warenzeichen von Apple Inc.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
256 mm
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungshöhe
289 mm
Paketgewicht
5300 g
Leistungen
Anzahl der Symbole
220
Anzahl Rahmenarten
9
Anzahl Zeichensatz
6
Bandtyp
D1
Anzahl Stilen
7
Unterstreichung
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Patrone(n) enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Software
Software 8
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Ladegerät
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Display
LCD
Eingebautes Display
Ja
Tastaturaufbau
QWERTZ
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Automatische Abschaltung
Ja
Wiederaufladbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
206 mm
Tiefe
46.5 mm
Höhe
107.5 mm
Gewicht
810 g
Papierhandhabung
Maximale Etikettenbreite
12 mm
Unterstützte Papierbreite
6, 9, 12 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
PC angeschlossen
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Systemanforderung
Mac-Kompatibilität
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows Vista, 7, 8 Mac OS X 10.5+
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7, Windows 8, Windows Vista
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Drucken
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Maximale Auflösung
180 x 180 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
15 mm/sek
... >
Drucker & Scanner
>
Drucker-Ausstattung
>
Etikettendrucker
Weitere Suchbegriffe:
Etikettenbandkassette
,
Schriftband
,
Schriftbandkassette
,
Beschriftungsband Dymo
,
Bezeichnungsmaterial
,
DYMO D1
,
DYMO D1 Schriftband
,
Dymo-Produkte für Home(Office)
,
Beschriftungs-Gerät
,
Beschriftungsgerät
,
Etikettendrucker
,
Labeldrucker
,
Labelprinter
,
Klemmenmarkierung
,
Zackband
,
dymo d1 schriftbänder
,
dymo d1
Die besten Konditionen aller 48 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 77,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,28*
€ 91,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,02*
€ 91,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,38*
€ 83,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,39*
€ 80,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,93*
€ 76,08
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D1-Schriftband, Polyester, wieder ablösbar, weiß auf schwarz, B 12 mm L 7 m
Dymo
S0720610
€ 14,68*
Zubehör
DYMO 12mm Aluminum w/Adhesive Tape Aluminium
Dymo
S0720180
€ 10,33*
Zubehör
DYMO 12mm Non Adhesive Stainless Steel Tape Etiketten erstellendes Band
Dymo
S0720170
€ 10,25*
Zubehör
DYMO 31000 Aluminium
Dymo
S0720160
€ 6,52*
Zubehör
DYMO Beschriftungsgerät LabelManager 420PK S0915480 sw
Dymo
S0915480
€ 181,16*
Zubehör
DYMO D1 - Standardetiketten - Blau auf Transparent - 12mm x 7m
Dymo
S0720510
€ 22,76*
Zubehör
DYMO D1 - Standardetiketten - Blau auf Weiß - 9mm x 7m
Dymo
S0720690
€ 14,45*
Zubehör
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Blau - 9mm x 7m
Dymo
S0720710
€ 6,58*
Zubehör
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Gelb - 6mm x 7m
Dymo
S0720790
€ 11,32*
Zubehör
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Grün - 12mm x 7m
Dymo
S0720590
€ 11,91*
Zubehör
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Grün - 9mm x 7m
Dymo
S0720740
€ 11,18*
Zubehör
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Rot - 12mm x 7m
Dymo
S0720570
€ 9,88*
Zubehör
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Rot - 19mm x 7m
Dymo
S0720870
€ 14,69*
Zubehör
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Rot - 9mm x 7m
Dymo
S0720720
€ 5,46*
Zubehör
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Transparent - 12mm x 7m
Dymo
S0720500
€ 13,23*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.