Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 55743-00001 1,5 m Montageband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 55743-00001 1,5 m Montageband
TESA 55743-00001 1,5 m Montageband
Artikel-Nr.:
     CIDE7-16473440
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55743-00001-00
EAN/GTIN:
     4042448843142
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Merkmale
Produkttyp
Montageband
Produktfarbe
Transparent
Länge (m)
1.5 m
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Geeignet für Materialien
Glas, Kunststoff
Haltefestigkeit
0.2 kg/cm
Doppelseitig
Ja
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1,5 Meter (ab € 3,26667* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
05686-00018-00
ab € 3,72*
Zubehör
tesa
56171
ab € 2,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.