Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 18683 Kamera-Monitor 17,8 cm (7") Schwarz 1024 x 600 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 18683 Kamera-Monitor 17,8 cm (7") Schwarz 1024 x 600 Pixel
Walimex 18683 Kamera-Monitor 17,8 cm (7") Schwarz 1024 x 600 Pixel
Walimex 18683 Kamera-Monitor 17,8 cm (7") Schwarz 1024 x 600 Pixel
Walimex 18683 Kamera-Monitor 17,8 cm (7") Schwarz 1024 x 600 Pixel
Walimex 18683 Kamera-Monitor 17,8 cm (7") Schwarz 1024 x 600 Pixel
Walimex 18683 Kamera-Monitor 17,8 cm (7") Schwarz 1024 x 600 Pixel
Walimex 18683 Kamera-Monitor 17,8 cm (7") Schwarz 1024 x 600 Pixel
Walimex 18683 Kamera-Monitor 17,8 cm (7") Schwarz 1024 x 600 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-15573010
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18683
EAN/GTIN:
     4250234586832
Perfekte Bildkontrolle für professionelle Ergebnisse
Der LCD Monitor von walimex pro erleichtert Ihnen die Bildkontrolle beim Filmen mit Ihrer DSLR oder Videokamera und ermöglicht so professionelle Ergebnisse. Eine optional montierbare Sonnenblende, die hohe Helligkeit und der hohe Kontrast sorgen dabei auch bei direktem Sonnenlicht für eine hervorragende Sicht auf das Display. Bei einer Displaydiagonale von 17,8cm (7 Zoll) und einer Auflösung von max. 1024x600 Pixeln zeigt der Monitor ein klares und detailreiches Bild. Dabei unterstützt er das Full HD Signal. Der große Betrachtungswinkel ermöglicht auch mehreren Personen einen Blick auf den Monitor.

Umfangreiche Funktionen mit frei belegbaren Funktionstasten
Der Monitor ist mit zahlreichen Funktionen ausgestattet, die ihn für professionelles Fotografieren und Filmen ideal machen. Mit der Peaking-Funktion werden alle scharfen Kanten rot markiert, was die Schärfekontrolle erleichtert. Die 1:1 Pixelmapping-Funktion ermöglicht ein Umstellen der Monitorauflösung auf die Auflösung der Kamera, wodurch die Ansicht kameragetreu dargestellt wird. Zum Kontrollieren der Belichtung dient die False-Color-Funktion. Unterschiedlich helle Bildbereiche werden in verschiedenen Farben dargestellt, wodurch Sie schnell unter- und überbelichtete Bereiche erkennen können. Die Exposure Funktion markiert die überbelichteten Bildbereiche und dient dadurch auch der Belichtungskontrolle. Der 5D II Modus ermöglicht ein Umschalten auf die Output –Auflösung im Aufnahmemodus von EOS Kameras, wodurch eine Unterbrechung beim Start von Videoaufnahmen vermieden wird. In der Check Field-Funktion wird die Darstellung auf eine monochromatische bzw. auf den Rot-, Grün-, oder Blau-Kanal reduziert. Freeze Input ermöglicht eine genaue Betrachtung im Standbild. Aspect Ratio ermöglicht ein Umschalten des Bildformats zwischen 19:9, 4:3 und Vollbild. Außerdem stehen Ihnen die Funktionen Center Marker (Fadenkreuz), Underscan, H/V Delay, Color Bar, Screen Marker, Zoom (4x), Exposure und Histogramm zur Verfügung. Das Gerät verfügt über vier Funktionstasten, die Sie frei Ihren Bedürfnissen entsprechend belegen können.

Inklusive Akku zum Einsatz on Location
Der passende Akku zum Betrieb des Monitors ist mitinbegriffen. So können Sie sofort loslegen und sind nicht von einer externen Stromversorgung abhängig. Das ermöglicht einen Einsatz on Location und Sie sind in Ihrer Arbeit mobiler und flexibler.

Tipp: Bestellen Sie gleich das passende Ladegerät zum Laden des Akkus (nicht im Lieferumfang) mit. Dieses finden Sie im Zubehör aufgelistet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
196.5 mm
Tiefe
31 mm
Höhe
145 mm
Gewicht
505 g
Energie
Netzteiltyp
Batterie/DC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10 W
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
6600 mAh
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
HDMI
Betriebsanleitung
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
7 "
Display-Auflösung
1024 x 600 Pixel
Bildschirmtechnologie
LCD
Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit
250 cd/m²
Kontrastverhältnis
800:1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,54*
€ 413,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,98*
€ 405,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 337,55*
€ 401,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,95*
€ 377,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,32*
€ 363,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,78*
€ 340,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.