Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e+p HDMF 1/1 HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e+p HDMF 1/1 HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
e+p HDMF 1/1 HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14921524
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     HDMF 1/1
EAN/GTIN:
     4005298098827
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 4k*2k
hdmi kabel sonstige
High-Speed HDMI® Kabel. Farbe: schwarz, hochwertiges Flachkabel, vergoldete Kontakte, zur digitalen Übertragung von Video-, Audio-, Steuer- und Kopierschutzdaten.
19pol HDMI-Stecker + 19pol HDMI-Stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a 1m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.