Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e+p HDMI 1/5 L HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e+p HDMI 1/5 L HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
e+p HDMI 1/5 L HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14861252
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     HDMI 1/5 L
EAN/GTIN:
     4005298053581
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 5m
hdmi kabel sonstige
  • High-Speed HDMI® Kabel. Farbe: schwarz, vergoldete Kontakte,
    - zur digitalen Übertragung von Video-, Audio-, Steuer- und Kopierschutzdaten.
    19pol HDMI-Stecker + 19pol HDMI-Stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.