Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e+p HDMI/HDMI, 10m HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e+p HDMI/HDMI, 10m HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Schwarz
e+p HDMI/HDMI, 10m HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14857134
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     HDMI 1/10
EAN/GTIN:
     4005298053536
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 10m
hdmi kabel sonstige
High-Speed HDMI® Kabel. Farbe: schwarz, vergoldete Kontakte, zur digitalen Übertragung von Video-, Audio-, Steuer- und Kopierschutzdaten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.