Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetShelter SX 42U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC NetShelter SX 42U Schwarz
APC NetShelter SX 42U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-13624976
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR3350X609
EAN/GTIN:
     731304293682
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
851.00 mm
Verpackungshöhe
2118.00 mm
Paketgewicht
183180 g
Sonstige Funktionen
Verpackungslänge
1334.00 mm
Merkmale
Rack-Kapazität
42U
Höchstgewichtskapazität
1363.64 kg
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
UL 60950-1 EIA-310-E RoHS REACH
Gewicht und Abmessungen
Breite
750.00 mm
Tiefe
1200.00 mm
Höhe
1991.00 mm
Gewicht
161360 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85381000
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank apc, 19 zoll schrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.146,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.326,78*
€ 2.768,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.310,25*
€ 2.749,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.229,35*
€ 2.652,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.181,75*
€ 2.596,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.146,39*
€ 2.554,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.