Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird 4.5m HDMI HDMI-Kabel 4,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird 4.5m HDMI HDMI-Kabel 4,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Gembird 4.5m HDMI HDMI-Kabel 4,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-13351986
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     CC-HDMI490-15
EAN/GTIN:
     8716309066044
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 4k*2k
hdmi kabel sonstige
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstütze Auflösung
3840 x 2160 4096 x 2160
Merkmale
Kabellänge
4.5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
3D
Ja
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Zertifizierung
CE, RoHS
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a 4,5m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.