Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fantec TCG-4880X07-1 Rack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fantec TCG-4880X07-1 Rack Schwarz
Fantec TCG-4880X07-1 Rack Schwarz
Fantec TCG-4880X07-1 Rack Schwarz
Fantec TCG-4880X07-1 Rack Schwarz
Fantec TCG-4880X07-1 Rack Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1288825
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     1921
EAN/GTIN:
     4250273419214
Suchbegriffe:
19 Zoll Netzteil
19" Netzteil
Server Chassis
Server Gehäuse
19" Servergehäuse für den Einbau in 19" Industrieschränke. Robuste Konstruktion und hochwertige Verarbeitung. Erweiterbar mit Teleskopschienen, Wechselrahmen, Zusätzlüfter oder Lüfterüberwachung.

Unterstützung für große Mainboards
Die große Einbautiefe von 688mm ermöglicht die Installation von Mainboards bis zum E-ATX/ SSI EEB Formfaktor. Standardmäßig sind alle Gehäuse dieser Einbautiefe mit 3 Zusatzlüftern in der Mittelwand ausgestattet.

Umfangreiche Einbaumöglichkeiten und breite Auswahl an Netzteilen
Bei einer Bauhöhe von 4 Höheneinheiten besteht neben der Möglichkeit bis zu 7 Steckkarten vertikal einzubauen zudem ein hohes Maß an Flexibilität in Bezug auf Austattungs- und Aufrüstoptionen. Außerdem ist ein breites Angebot an Netzteilen mit bis zu 2000Watt, optional sogar in redundanter Bauweise erhältlich.

Verarbeitung und Material
Die sicherheitsorientierte Verarbeitung und die Verwendung hochwertiger Materialen wie SECC Stahl und Aluminium, stehen für Zuverlässigkeit und Qualität.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Rack
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
EATX
Anzahl der 5,25
8
Material
Aluminium
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
4U
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.6 mm
Tiefe
688 mm
Höhe
176.8 mm
Gewicht
15000 g
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 120 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 80 mm
Sonstige Funktionen
Ein-/Ausschalter
Ja
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
5.25 "
Weitere Suchbegriffe: server chassis, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 332,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,61*
€ 476,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,58*
€ 469,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,05*
€ 445,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,32*
€ 429,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,44*
€ 395,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.